RÖHm Schnellspannbohrfutter Supra SK Spann-W.1-13mm B16 f.Rechts-/Linkslauf

Artikelnummer:  
Z00055541
EAN:  
4019208069036
Herstellernummer:  
305203
Marke: 
RÖHm
RÖHm

Lieferung in 1 Werktag.

67,38 €

Netto 56,62 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Aufnahme B 16
Außen-Ø 42,8 Millimeter
Drehrichtung für Rechts- und Linkslauf
Spann-Ø 1,0-13 Millimeter
Spannweite 1,0 - 13 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

selbstspannend, zum schnellen Spannen und Lösen der Bohrwerkzeuge · mit Spannkraft-Sicherung für Schlagbohrmaschinen mit hoher Eigenfrequenz für Rechts- und Linkslauf
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben