RÖHm Zahnkranzbohrfutter Prima 6L, mit Sechskant-Aufnahme, 0,5-6,5mm, E6,3

Artikelnummer: Z00446958
EAN: 4019208094762
RÖHm Zahnkranzbohrfutter Prima 6L, mit Sechskant-Aufnahme, 0,5-6,5mm, E6,3
Inkl. Steuern: 25,01 € VE 1 Stück Netto 21,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnkranz-Bohrfutter Prima, mit Kegelaufnahme

Ausführung: Schlagbohrfest, mit Zahnkranz und Schlüssel, DIN 6349. Hülse eingesickt, Schlüsselbohrung gehärtet. Zahnkranz (Verzahnung und Gewinde) als ein Stück gefertigt, daher direkte Kraftübertragung.

Prima 6L Ausführung: Mit Sechskant-Aufnahme ¼". Anwendung: Für handgeführte Bohrmaschinen, insbesondere für Schrauber mit Sechskantaufnahme 1/4". Für Rechts- und Linkslauf.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Aufnahme E6,3
Länge geöffn. 42,5 Millimeter
Schlüsselgröße S14
Spannweite 0,5 - 6,5 Millimeter
Futter-D mm 29,3
Länge geschl. mm 53,0
Schlüsselbohrung-Ø 6,1 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen