Zahnkranzbohrfutter Prima 6M, mit Kegelaufnahme, 0,5-8,0mm, B10

Artikelnummer: Z00446948
EAN: 4019208066943
Zahnkranzbohrfutter Prima 6M, mit Kegelaufnahme, 0,5-8,0mm, B10
Inkl. Steuern: 35,18 € VE 1 Stück Netto 29,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zahnkranz-Bohrfutter Prima, mit Sechskantaufnahme 1/4"

Ausführung: Schlagbohrfest, mit Zahnkranz und Schlüssel, DIN 6349. Hülse eingesickt, Schlüsselbohrung gehärtet. Zahnkranz (Verzahnung und Gewinde) als ein Stück gefertigt, daher direkte Kraftübertragung.

Prima 6M Ausführung: Mit Kegelaufnahme.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 0,5 - 8,0
Schlüsselgröße S1
Schlüsselbohrung-Ø (mm) 4
Futter-D mm 29,5
Aufnahme B10
Länge geschl. mm 53,0
Länge geöffn. (mm) 43,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen