Zahnkranzbohrfutter Prima 6M, mit Kegelaufnahme, 1,0-16,0mm, B18

Artikelnummer: Z00446956
EAN: 4019208018201
Röhm
Zahnkranzbohrfutter Prima 6M, mit Kegelaufnahme, 1,0-16,0mm, B18
Inkl. Steuern: 68,45 € VE 1 Stück Netto 57,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnkranz-Bohrfutter Prima, mit Sechskantaufnahme 1/4"

Ausführung: Schlagbohrfest, mit Zahnkranz und Schlüssel, DIN 6349. Hülse eingesickt, Schlüsselbohrung gehärtet. Zahnkranz (Verzahnung und Gewinde) als ein Stück gefertigt, daher direkte Kraftübertragung.

Prima 6M Ausführung: Mit Kegelaufnahme.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 1,0 - 16,0
Schlüsselgröße S3
Schlüsselbohrung-Ø (mm) 8
Futter-D mm 56,5
Aufnahme B18
Länge geschl. mm 98,0
Länge geöffn. (mm) 79,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen