Zahnkranzbohrfutter Prima 6M, mit Kegelaufnahme, 1,5-13,0mm, B16

Artikelnummer: Z00446953
EAN: 1234
Zahnkranzbohrfutter Prima 6M, mit Kegelaufnahme, 1,5-13,0mm, B16
Inkl. Steuern: 38,59 € VE 1 Stück Netto 32,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zahnkranz-Bohrfutter Prima, mit Sechskantaufnahme 1/4"

Ausführung: Schlagbohrfest, mit Zahnkranz und Schlüssel, DIN 6349. Hülse eingesickt, Schlüsselbohrung gehärtet. Zahnkranz (Verzahnung und Gewinde) als ein Stück gefertigt, daher direkte Kraftübertragung.

Prima 6M Ausführung: Mit Kegelaufnahme.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 1,5 - 13,0
Schlüsselgröße S2
Schlüsselbohrung-Ø (mm) 6
Futter-D mm 42,8
Aufnahme B16
Länge geschl. mm 77,0
Länge geöffn. (mm) 63,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen