Zahnkranzbohrfutter Prima 6M, mit Kegelaufnahme, 5,0-20,0mm, B22

Artikelnummer: Z00446957
EAN: 4019208018249
Röhm
Zahnkranzbohrfutter Prima 6M, mit Kegelaufnahme, 5,0-20,0mm, B22
Inkl. Steuern: 105,08 € VE 1 Stück Netto 88,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnkranz-Bohrfutter Prima, mit Sechskantaufnahme 1/4"

Ausführung: Schlagbohrfest, mit Zahnkranz und Schlüssel, DIN 6349. Hülse eingesickt, Schlüsselbohrung gehärtet. Zahnkranz (Verzahnung und Gewinde) als ein Stück gefertigt, daher direkte Kraftübertragung.

Prima 6M Ausführung: Mit Kegelaufnahme.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 5,0 - 20,0
Schlüsselgröße S3
Schlüsselbohrung-Ø (mm) 9
Futter-D mm 65,0
Aufnahme B22
Länge geschl. mm 113,5
Länge geöffn. (mm) 92,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen