Kurzbohrf. AKL D69893 1,0-16 mm HSK 63 Albrecht

Artikelnummer: Z00294813
EAN: 1234
Herstellernummer: 800 116Z 663 0
Kurzbohrf. AKL D69893 1,0-16 mm HSK 63 Albrecht
Inkl. Steuern: 364,12 € VE 1 Stück Netto 305,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

CNC-Kurzbohrfutter AKL für Rechts- und Linkslauf Ausführung: DIN 69893, Form A. Kurze Bauform, starr ausgeführte Führungselemente, gehärtete und geschliffene Verschleißteile garantieren hohe Rundlaufgenauigkeit und lange Lebensdauer. 100 % Rundlaufgenauigkeitsprüfung mit unterschiedlichen Messdorndurchmessern an verschiedenen Messpunkten angelehnt an DIN ISO 10888. Die kompakte Bauweise und die hohe Steifigkeit führen zu den besten Bearbeitungsergebnissen. Durch das integrierte Schneckengetriebe werden hohe Spannkräfte bei geringem Kraftaufwand erreicht, Haltemoment > 75 Nm bei Ø 13 mm. Durch die Selbsthemmung des Schneckengetriebes ist die Bearbeitung auch bei Linkslauf und schnellgebremster Spindel sicher. Kegelwinkel: Toleranz AT3. Oberflächenrauigkeit des Kegels: RA < 0,001 mm. Rundlaufgenauigkeit: 0,03 mm. Max. zul. Drehzahl: 7000 min-1. Wuchtgüte: vorgewuchtet bis 7000 min-1 mit einer Restunwucht von max. 40 gmm. Anwendung: Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten. Einsetzbar in Bearbeitungszentren, Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen. Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel. Hinweis: Bei spezieller Wuchtung höhere Drehzahlen möglich. Auch als ULTRA-Ausführung lieferbar (Rundlaufgenauigkeit ? 0,015 mm). Attribute: d1: 50 mm, HSK: 63 , l1: 98 mm, l2: 110 mm, Spannbereich: 1,0-16,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich 1,0-16,0 Millimeter
D1 mm 50
HSK 63
l1 mm 98
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen