Schnellsp.-Bohrf.SBF-plus1-13 mm MK 2 Albrecht

Artikelnummer: Z00293903
EAN: 1234
Herstellernummer: 100 0130 MK2 0
Schnellsp.-Bohrf.SBF-plus1-13 mm MK 2 Albrecht
Inkl. Steuern: 197,94 € VE 1 Stück Netto 166,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter SBF-plus Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend in Präzisionsausführung mit Aufnahmeschaft (einteilig). Bohrfutter und Aufnahmeschaft bilden eine Einheit. Durch die kompakte Bauweise wird eine optimale Stabilität und höhere Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10888) erzielt. Anwendung: Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohreinheiten. Hinweis: Der Vorteil gegenüber einem zweiteiligen System ist die um insgesamt 21 mm kürzere Länge und somit bei Maschinen mit kleinem Arbeitsbereich vorteilhaft. Auf Wunsch mit diamantbeschichteten Spannbacken lieferbar. Attribute: Aufnahmeschaft: MK 2 , Futter-Ø: 50,0 mm, Länge geöffnet: 85,0 mm, Länge geschlossen: 97,5 mm, Spannbereich: 1,0-13,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 1,0-13,0
Länge geöffnet (mm) 85,0
Länge geschlossen (mm) 97,5
Aufnahmeschaft MK 2
Futter-D mm 50,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen