Schnellspann-Bohrf. SBF 0-6,5mm B12 Albrecht

Artikelnummer: Z00293892
EAN: 4250261510312
Herstellernummer: 100 0065 B12 0
Albrecht
Schnellspann-Bohrf. SBF 0-6,5mm B12 Albrecht
Inkl. Steuern: 178,82 € VE 1 Stück Netto 150,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter SBF Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend in Präzisionsausführung für Rechtslauf. Hohe Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10 888) für präzisere Bohrungen und höhere Werkzeugstandzeiten. Alle Verschleißteile einsatzgehärtet, geschliffen und passend zueinander gefertigt sowie austauschbar. Anwendung: Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohreinheiten. Hinweis: Sämtliche Einzelteile der Bohrfutter können als Ersatzteile geliefert werden. Attribute: Futter-Ø d1: 34,0 mm, Innenkegel d2: B 12 , Länge geöffnet l2: 61,5 mm, Länge geschlossen l1: 68,0 mm, Spannbereich: 0,5-6,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 0,5-6,5
Länge geöffnet (mm) 61,5
Länge geschlossen (mm) 68,0
Innenkegel B 12
Futter-D mm 34,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen