Zylinderschaft f.Bohrf. D 16x50mm, B 16 Albrecht

Artikelnummer: Z00293921
EAN: 4250261514945
Herstellernummer: 220 1650 B16 0
Albrecht
Zylinderschaft f.Bohrf. D 16x50mm, B 16 Albrecht
Inkl. Steuern: 34,07 € VE 1 Stück Netto 28,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderschaft für Bohrfutter Ausführung: Gehärtet und geschliffen, für Bohrfutterkegel DIN 238. Höchste Rundlaufgenauigkeit <= 2 µm. Anwendung: Speziell zur Aufnahme von Bohrfutter der Super-Baureihe (SBF, SBFD, NCBF). Attribute: Bohrfutterkegel: B 16 , D x L: 16 x 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D x L mm 16 x 50
Bohrfutterkegel B 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen