Kraftschnellwechself.1/2 60mm ASW

Artikelnummer: Z00303112
EAN: 4050623500285
Herstellernummer: 072950
Kraftschnellwechself.1/2 60mm ASW
Inkl. Steuern: 77,72 € VE 1 Stück Netto 65,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kraft-Schnellwechselfutter 1/2 Ausführung: DIN 3120, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze. Attribute: Außen-Ø Antrieb: 25 mm, Länge: 60 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 60
Außen-D Antrieb mm 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen