Kraftschnellwechself.3/4 78mm ASW

Artikelnummer: Z00303148
EAN: 1234
Herstellernummer: 074950
Kraftschnellwechself.3/4 78mm ASW
Inkl. Steuern: 87,45 € VE 1 Stück Netto 73,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Kraft-Schnellwechselfutter 3/4 Ausführung: DIN 3120, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze. Attribute: Außen-Ø Antrieb: 44 mm, Länge: 78 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 78
Außen-D Antrieb mm 44
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen