Bosch Bohrhalter für Bohrer Große Keilwelle, SDS-plus

Artikelnummer: Z00190291
EAN: 3165140028981
Herstellernummer: 1 618 598 124
Bosch Bohrhalter für Bohrer Große Keilwelle, SDS-plus
UVP: 106,78 €   - Sie sparen 46%
Brutto Set-Preis 58,06 € Netto 48,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Bohrhalter für Bohrer Große Keilwelle, SDS-plus (1 618 598 124)

  • Für Bohrerschaft: SDS-plus
  • Länge: 210 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 57 Millimeter
Abmessung Höhe 57 Millimeter
Einsteckende Große Keilwelle
Art des Zubehörs Bohrhalter für Bohrer
Abmessung Länge 212 Millimeter
Volumen 0.689 Kubikdezimeter
für Bohrerschaft SDS-plus
SOL Date 18.07.2002
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Nettogewicht 0.567 Kilogramm
Spezifikation Große Keilwelle, SDS-plus
Spartenbezeichnung 74
Bruttogewicht 0.567 Kilogramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]