Bohrhalter für Bohrer Große Keilwelle, SDS-max

Artikelnummer: Z00190292
EAN: 3165140029018
Herstellernummer: 1618598151
Bohrhalter für Bohrer Große Keilwelle, SDS-max
UVP: 163,90 €   - Sie sparen 13%
Inkl. Steuern: 142,87 € VE 1 Stück Netto 120,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bohrhalter für Bohrer Große Keilwelle, SDS-max, Einsteckende: Große Keilwelle, für Bohrerschaft: SDS-max, Länge: 240 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.440
Einsteckende Große Keilwelle
Art des Zubehörs Bohrhalter für Bohrer
Abmessung Breite (mm) 80
Abmessung Höhe (mm) 75
Abmessung Länge (mm) 240
für Bohrerschaft SDS-max
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen