- 31%

Bosch Bohrhalter für Bohrer SDS-max, SDS-plus

Artikelnummer:  
Z00190293
EAN:  
3165140033435
Herstellernummer:  
1 618 598 159
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 89,73 €
61,61 €

Netto 51,77 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Volumen 0.578 Kubikdezimeter
für Bohrerschaft SDS-plus
Abmessung Breite 43 Millimeter
Abmessung Länge 320 Millimeter
Einsteckende SDS-max
Art des Zubehörs Bohrhalter für Bohrer
Abmessung Höhe 42 Millimeter
Bruttogewicht 0.530 Kilogramm
Nettogewicht 0.530 Kilogramm
Spezifikation SDS-max, SDS-plus
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Spartenbezeichnung 74
SOL Date 18.07.2002
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Bohrhalter für Bohrer SDS-max, SDS-plus (1 618 598 159)

  • Einsteckende: SDS-max
  • Für Bohrerschaft: SDS-plus
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben