Schnellspannbohrfutter, 1,5 bis 13 mm, 1/2" bis 20, passend zu PSB 650

Artikelnummer: Z00183469
EAN: 3165140546393
Herstellernummer: 2609255729
Schnellspannbohrfutter, 1,5 bis 13 mm, 1/2" bis 20, passend zu PSB 650
UVP: 21,60 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 13,99 € VE 1 Stück Netto 11,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellspannbohrfutter, Einspannbereich von 1,5 bis 13 mm, Aufnahme, Bereich: 1/2 Zoll bis 20, passend zu PSB 650

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechts-/Linkslauf ja
Spannbereich mm 1,5 – 13,0
Schlagbohrfest true
Schlagbohrmaschine ja
Mit Spannkraftsicherung true
Mit Linkslauf true
Max. Spannbereich (mm) 13.0
Min. Spannbereich (mm) 1.5
Artikeltyp Zubehör
Spannkraftsicherung ja
Stationäre Bohrmaschine ja
Volumen (dm³) 0.192
Bohrmaschine ja
Akku-Bohrmaschine nein
Aufnahme 1/2" - 20
Aufnahmeart sonstige
Abmessung Breite (mm) 45
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Länge (mm) 95
Aufnahmegröße 1/2 - 20 Zoll
Baureihe sonstige
Ausfuehrung sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen