Schnellspannbohrfutter bis 10 mm, 0,5 bis 10 mm, 3/8" bis 24

Artikelnummer: Z00189134
EAN: 3165140037938
Herstellernummer: 1608572018
Bosch
Schnellspannbohrfutter bis 10 mm, 0,5 bis 10 mm, 3/8" bis 24
UVP: 68,84 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 43,65 € VE 1 Stück Netto 36,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellspannbohrfutter bis 10 mm für Bohrmaschinen, Einspannbereich von 0,5 bis 10 mm, Aufnahme, Bereich: 3/8 Zoll bis 24, Eignung für Stationäre Bohrmaschine und Bohrmaschine

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechts-/Linkslauf nein
Nur für Spindel-Lock nein
Schlagbohrfest false
Schlagbohrmaschine nein
Mit Spannkraftsicherung false
Mit Linkslauf false
Max. Spannbereich (mm) 10
Min. Spannbereich (mm) 0.5
Spannkraft-Sicherung nein
Artikeltyp Zubehör
Stationäre Bohrmaschine ja
Volumen (dm³) 0.152
Einspannbereich von bis mm 0,5–10
Bohrmaschine ja
Akku-Schrauber nein
Akku-Bohrmaschine nein
Aufnahme, Bereich 3/8" – 24
Aufnahmeart sonstige
Akku-Schlagbohrmaschine nein
Abbildung, Nr. 3
Abmessung Breite (mm) 43
Abmessung Höhe (mm) 35
Abmessung Länge (mm) 101
Aufnahmegröße 3/8 - 24 Zoll
Baureihe sonstige
Ausfuehrung sonstige
HM-Spannbacken nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen