Schnellspannbohrfutter bis 10 mm, 0,5 bis 10 mm, B-12

Artikelnummer: Z00189130
EAN: 3165140057066
Herstellernummer: 1608572004
Schnellspannbohrfutter bis 10 mm, 0,5 bis 10 mm, B-12
UVP: 83,31 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 55,42 € VE 1 Stück Netto 46,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellspannbohrfutter bis 10 mm für Bohrmaschinen, Einspannbereich von 0,5 bis 10 mm, Aufnahme, Bereich: B-12, Eignung für Rechts-/Linkslauf, für stationäre Bohrmaschine und Bohrmaschine

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechts-/Linkslauf ja
Nur für Spindel-Lock nein
Schlagbohrfest false
Schlagbohrmaschine nein
Mit Spannkraftsicherung false
Mit Linkslauf true
Max. Spannbereich (mm) 10
Min. Spannbereich (mm) 0.5
Spannkraft-Sicherung nein
Artikeltyp Zubehör
Stationäre Bohrmaschine ja
Volumen (dm³) 0.093
Einspannbereich von bis mm 0,5–10
Bohrmaschine ja
Akku-Schrauber nein
Akku-Bohrmaschine nein
Aufnahme, Bereich B-12
Aufnahmeart sonstige
Akku-Schlagbohrmaschine nein
Abbildung, Nr. 3
Abmessung Breite (mm) 36
Abmessung Höhe (mm) 35
Abmessung Länge (mm) 74
Aufnahmegröße B12
Baureihe sonstige
Ausfuehrung sonstige
HM-Spannbacken nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen