Schnellspannbohrfutter bis 10 mm, 1 bis 10 mm, 1/4" bis 6k

Artikelnummer: Z00181240
EAN: 3165140085441
Herstellernummer: 2608572075
Bosch
Schnellspannbohrfutter bis 10 mm, 1 bis 10 mm, 1/4" bis 6k
UVP: 55,23 €   - Sie sparen 38%
Inkl. Steuern: 34,31 € VE 1 Stück Netto 28,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellspannbohrfutter bis 10 mm für Bohrmaschinen, Einspannbereich von 1 bis 10 mm, Aufnahme, Bereich: 1/4 Zoll bis 6k, Eignung für Rechts-/Linkslauf, für Akku-Schrauber

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechts-/Linkslauf ja
Nur für Spindel-Lock nein
Schlagbohrfest false
Schlagbohrmaschine nein
Mit Spannkraftsicherung false
Mit Linkslauf true
Max. Spannbereich (mm) 10
Min. Spannbereich (mm) 1
Spannkraft-Sicherung nein
Artikeltyp Zubehör
Stationäre Bohrmaschine nein
Volumen (dm³) 0.209
Einspannbereich von bis mm 1–10
Bohrmaschine nein
Akku-Schrauber ja
Akku-Bohrmaschine nein
Aufnahme, Bereich 1/4"-Außensechskantschaft
Aufnahmeart sonstige
Akku-Schlagbohrmaschine nein
Abbildung, Nr. 2
Abmessung Breite (mm) 43
Abmessung Höhe (mm) 43
Abmessung Länge (mm) 113
Aufnahmegröße sonstige
Baureihe sonstige
Ausfuehrung sonstige
HM-Spannbacken nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen