Schnellspannbohrfutter bis 10 mm, 1 bis 10 mm, 3/8" - 24 für GBM

Artikelnummer: Z00181241
EAN: 3165140092050
Herstellernummer: 2608572080
Schnellspannbohrfutter bis 10 mm, 1 bis 10 mm, 3/8" - 24 für GBM
UVP: 53,26 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 35,44 € VE 1 Stück Netto 29,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellspannbohrfutter bis 10 mm für Bohrmaschinen, Einspannbereich von 1 bis 10 mm, Aufnahme, Bereich: 3/8 Zoll bis 24, Eignung für Rechts-/Linkslauf, für Bohrmaschine, Akku-Bohrmaschine, Akku-Schlagbohrmaschine und Akku-Schrauber

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechts-/Linkslauf ja
Nur für Spindel-Lock nein
Schlagbohrfest true
Schlagbohrmaschine nein
Mit Spannkraftsicherung false
Mit Linkslauf true
Max. Spannbereich (mm) 10
Min. Spannbereich (mm) 1
Spannkraft-Sicherung nein
Artikeltyp Zubehör
Stationäre Bohrmaschine nein
Volumen (dm³) 0.166
Einspannbereich von bis mm 1–10
Bohrmaschine ja
Akku-Schrauber ja
Akku-Bohrmaschine ja
Aufnahme, Bereich 3/8" – 24
Aufnahmeart sonstige
Akku-Schlagbohrmaschine ja
Abmessung Breite (mm) 43
Abmessung Höhe (mm) 43
Abmessung Länge (mm) 90
Aufnahmegröße 3/8 - 24 Zoll
Baureihe sonstige
Ausfuehrung sonstige
HM-Spannbacken nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen