Schnellspannbohrfutter bis 10 mm, 1 bis 10 mm, für GSR 10,8 V-LI-2 Professional

Artikelnummer: Z00181260
EAN: 3165140509268
Herstellernummer: 2608572257
Bosch
Schnellspannbohrfutter bis 10 mm, 1 bis 10 mm, für GSR 10,8 V-LI-2 Professional
UVP: 43,78 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 27,76 € VE 1 Stück Netto 23,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellspannbohrfutter bis 10 mm, Bosch-Systembohrfutter für Schlagbohrschrauber und Bohrschrauber , Einspannbereich von 1 bis 10 mm, Aufnahme, Bereich: 1/2 Zoll bis 20 UNF - 2A, passend zu GSR 10,8 V-LI-2 Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechts-/Linkslauf nein
Nur für Spindel-Lock nein
Schlagbohrfest false
Schlagbohrmaschine nein
Mit Spannkraftsicherung false
Mit Linkslauf false
Max. Spannbereich (mm) 10
Min. Spannbereich (mm) 1
Spannkraft-Sicherung nein
Artikeltyp Zubehör
Stationäre Bohrmaschine nein
Volumen (dm³) 0.250
Einspannbereich von bis mm 1–10
Bohrmaschine nein
Akku-Schrauber nein
Akku-Bohrmaschine nein
Aufnahme, Bereich 1/2" – 20
Aufnahmeart sonstige
Akku-Schlagbohrmaschine nein
Abmessung Breite (mm) 50
Abmessung Höhe (mm) 50
Abmessung Länge (mm) 100
Aufnahmegröße 1/2 - 20 Zoll
Baureihe sonstige
Ausfuehrung sonstige
HM-Spannbacken nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen