Bosch Schnellspannbohrfutter bis 13 mm, 1 bis 13 mm, 1/2" bis 20

Artikelnummer: Z00189133
EAN: 3165140037921
Herstellernummer: 1 608 572 017
Bosch Schnellspannbohrfutter bis 13 mm, 1 bis 13 mm, 1/2" bis 20
UVP: 107,40 €   - Sie sparen 46%
Brutto Set-Preis 58,38 € Netto 49,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellspannbohrfutter bis 13 mm für Bohrmaschinen, Einspannbereich von 1 bis 13 mm, Aufnahme, Bereich: 1/2 Zoll bis 20, Eignung für Stationäre Bohrmaschine und Bohrmaschine

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einspannbereich von bis 1.0–13.0 Millimeter
Aufnahme, Bereich 1/2" – 20
Aufnahmegröße 1/2 - 20 Zoll
Aufnahmeart sonstige
Mit Spannkraftsicherung false
Max. Spannbereich 13
Baureihe sonstige
SOL Date 18.07.2002
Ausführung sonstige
Abmessung Höhe 44 Millimeter
Abmessung Länge 115 Millimeter
Volumen 0.223 Kubikdezimeter
Min. Spannbereich 1
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Bruttogewicht 0.562 Kilogramm
Mit Linkslauf false
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 1 – 13 mm, 1/2" - 20
Abmessung Breite 44 Millimeter
Abbildung, Nr. 1
Schlagbohrfest false
Nettogewicht 0.562 Kilogramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]