Schnellspannbohrfutter bis 13 mm, 1 bis 13 mm, B 16

Artikelnummer: Z00189129
EAN: 3165140057059
Herstellernummer: 1608572003
Bosch
Schnellspannbohrfutter bis 13 mm, 1 bis 13 mm, B 16
UVP: 111,15 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 70,47 € VE 1 Stück Netto 59,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellspannbohrfutter bis 13 mm für Bohrmaschinen, Einspannbereich von 1 bis 13 mm, Aufnahme, Bereich: B 16, Eignung für Rechts-/Linkslauf, für Stationäre Bohrmaschine und Bohrmaschine

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechts-/Linkslauf ja
Nur für Spindel-Lock nein
Schlagbohrfest false
Schlagbohrmaschine nein
Mit Spannkraftsicherung false
Mit Linkslauf true
Max. Spannbereich (mm) 13
Min. Spannbereich (mm) 1
Spannkraft-Sicherung nein
Artikeltyp Zubehör
Stationäre Bohrmaschine ja
Volumen (dm³) 0.218
Einspannbereich von bis mm 1–13
Bohrmaschine ja
Akku-Schrauber nein
Akku-Bohrmaschine nein
Aufnahme, Bereich B-16
Aufnahmeart sonstige
Akku-Schlagbohrmaschine nein
Abbildung, Nr. 5
Abmessung Breite (mm) 49
Abmessung Höhe (mm) 49
Abmessung Länge (mm) 91
Aufnahmegröße B16
Baureihe sonstige
Ausfuehrung sonstige
HM-Spannbacken nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen