Bosch Schnellspannbohrfutter, 2-13 mm, 1/2"-20

Artikelnummer: Z00181233
EAN: 3165140064682
Herstellernummer: 2 608 572 034
Bosch Schnellspannbohrfutter, 2-13 mm, 1/2"-20
UVP: 86,08 €   - Sie sparen 48%
Brutto Set-Preis 45,01 € Netto 37,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Schnellspannbohrfutter, 2-13 mm, 1/2"-20 (2608572034)

  • Eignung für Rechts-/Linkslauf und Spannkraft-Sicherung
  • Für Bohrmaschine, Schlagbohrmaschine, Akku-Bohrmaschine, Akku-Schlagbohrmaschine und Akku-Schrauber

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Baureihe -
Aufnahmegröße 1/2 - 20 Zoll
Mit Spannkraftsicherung -
Spezifikation 2 – 13 mm, 1/2" - 20
Min. Spannbereich 2.0
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Aufnahmeart -
Ausführung -
Max. Spannbereich 13.0
Bruttogewicht 0.288 Kilogramm
Mit Linkslauf -
Abbildung, Nr. 3
Volumen 0.203 Kubikdezimeter
Schlagbohrfest -
Aufnahme, Bereich 1/2" – 20
Abmessung Breite 45 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Länge 105 Millimeter
Einspannbereich von bis 2.0–13.0 Millimeter
Abmessung Höhe 43 Millimeter
Nettogewicht 0.288 Kilogramm
SOL Date 19.07.2002

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]