Schnellspannbohrfutter bis 13 mm, 2 bis 13 mm, 3/8" bis 24

Artikelnummer: Z00181236
EAN: 3165140080255
Herstellernummer: 2608572060
Bosch
Schnellspannbohrfutter bis 13 mm, 2 bis 13 mm, 3/8" bis 24
UVP: 61,96 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 39,29 € VE 1 Stück Netto 33,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellspannbohrfutter bis 13 mm für Bohrmaschinen, Einspannbereich von 2 bis 13 mm, Aufnahme, Bereich: 3/8 Zoll bis 24, Eignung nur für Spindel-Lock, Rechts-/Linkslauf, für Akku-Bohrmaschine und Akku-Schrauber

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechts-/Linkslauf ja
Nur für Spindel-Lock ja
Schlagbohrfest false
Schlagbohrmaschine nein
Mit Spannkraftsicherung false
Mit Linkslauf true
Max. Spannbereich (mm) 13
Min. Spannbereich (mm) 2
Spannkraft-Sicherung nein
Artikeltyp Zubehör
Stationäre Bohrmaschine nein
Volumen (dm³) 0.203
Einspannbereich von bis mm 2–13
Bohrmaschine nein
Akku-Schrauber ja
Akku-Bohrmaschine ja
Aufnahme, Bereich 3/8" – 24
Aufnahmeart sonstige
Akku-Schlagbohrmaschine nein
Abbildung, Nr. 2
Abmessung Breite (mm) 45
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Länge (mm) 100
Aufnahmegröße 3/8 - 24 Zoll
Baureihe sonstige
Ausfuehrung sonstige
HM-Spannbacken nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen