Schnellspannbohrfutter mit Adapter, 1,5 bis 13 mm, SDS-plus, für GBH 3-28 FE

Artikelnummer: Z00181248
EAN: 3165140217644
Herstellernummer: 2608572146
Bosch
Schnellspannbohrfutter mit Adapter, 1,5 bis 13 mm, SDS-plus, für GBH 3-28 FE
UVP: 145,86 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 92,47 € VE 1 Stück Netto 77,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellspannbohrfutter mit Adapter, Bosch-Systembohrfutter für Bohrhämmer, Einspannbereich von 1,5 bis 13 mm, Aufnahme, Bereich: SDS, passend zu GBH 3-28 FE Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechts-/Linkslauf nein
Nur für Spindel-Lock nein
Schlagbohrfest false
Schlagbohrmaschine nein
Mit Spannkraftsicherung false
Mit Linkslauf false
Max. Spannbereich (mm) 13
Min. Spannbereich (mm) 1.5
Spannkraft-Sicherung nein
Artikeltyp Zubehör
Stationäre Bohrmaschine nein
Volumen (dm³) 0.396
Einspannbereich von bis mm 1,5–13
Bohrmaschine nein
Akku-Schrauber nein
Akku-Bohrmaschine nein
Aufnahme, Bereich SDS
Aufnahmeart sonstige
Akku-Schlagbohrmaschine nein
Abmessung Breite (mm) 60
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Länge (mm) 110
Aufnahmegröße sonstige
Baureihe sonstige
Ausfuehrung sonstige
HM-Spannbacken nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen