Schnellspannbohrfutter mit Adapter, 1,5 - 13 mm, SDS-plus, GBH 2-24DFR/PBH 240

Artikelnummer: Z00189954
EAN: 3165140127608
Herstellernummer: 1617000328
Schnellspannbohrfutter mit Adapter, 1,5 - 13 mm, SDS-plus, GBH 2-24DFR/PBH 240
UVP: 121,52 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 80,82 € VE 1 Stück Netto 67,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellspannbohrfutter mit Adapter, Bosch-Systembohrfutter für Bohrhämmer, Einspannbereich von 1,5 bis 13 mm, Aufnahme, Bereich: SDS, passend zu GBH 2-24 DFR, GBH 24 VF, GBH 24 VFR Professional, PBH 200 FRE, PBH 220 RE, PBH 240 RE

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechts-/Linkslauf nein
Nur für Spindel-Lock nein
Schlagbohrfest false
Schlagbohrmaschine nein
Mit Spannkraftsicherung false
Mit Linkslauf false
Max. Spannbereich (mm) 13
Min. Spannbereich (mm) 1.5
Spannkraft-Sicherung nein
Artikeltyp Zubehör
Stationäre Bohrmaschine nein
Volumen (dm³) 0.297
Einspannbereich von bis mm 1,5–13
Bohrmaschine nein
Akku-Schrauber nein
Akku-Bohrmaschine nein
Aufnahme, Bereich SDS
Aufnahmeart sonstige
Akku-Schlagbohrmaschine nein
Abmessung Breite (mm) 45
Abmessung Höhe (mm) 44
Abmessung Länge (mm) 150
Aufnahmegröße sonstige
Baureihe sonstige
Ausfuehrung sonstige
HM-Spannbacken nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen