Schnellspannbohrfutter mattverchromt, 1,5 bis 13 mm, 1/2" bis 20

Artikelnummer: Z00181250
EAN: 3165140223423
Herstellernummer: 2608572150
Bosch
Schnellspannbohrfutter mattverchromt, 1,5 bis 13 mm, 1/2" bis 20
UVP: 74,09 €   - Sie sparen 40%
Inkl. Steuern: 44,61 € VE 1 Stück Netto 37,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellspannbohrfutter mattverchromt, Bosch-Systembohrfutter für Schlagbohrmaschinen, Einspannbereich von 1,5 bis 13 mm, Aufnahme, Bereich: 1/2 Zoll bis 20, passend zu GSB 20-2, GSB 20-2 RCE, GSB 20-2 RE, GSB 20-2 RET, GSB 21-2 RE Professional, PSB 850, PSB 1000, PSB 1200 Auto-Lock

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechts-/Linkslauf nein
Nur für Spindel-Lock nein
Schlagbohrfest false
Schlagbohrmaschine nein
Mit Spannkraftsicherung false
Mit Linkslauf false
Max. Spannbereich (mm) 13
Min. Spannbereich (mm) 1.5
Spannkraft-Sicherung nein
Artikeltyp Zubehör
Stationäre Bohrmaschine nein
Volumen (dm³) 0.209
Einspannbereich von bis mm 1,5–13
Bohrmaschine nein
Akku-Schrauber nein
Akku-Bohrmaschine nein
Aufnahme, Bereich 1/2" – 20
Aufnahmeart sonstige
Akku-Schlagbohrmaschine nein
Abmessung Breite (mm) 43
Abmessung Höhe (mm) 43
Abmessung Länge (mm) 113
Aufnahmegröße 1/2 - 20 Zoll
Baureihe sonstige
Ausfuehrung sonstige
HM-Spannbacken nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen