Professional Schnellspannbohrfutter SDS-plus SDS

Artikelnummer: Z00181256
EAN: 3165140336932
Herstellernummer: 2608572213
Professional Schnellspannbohrfutter SDS-plus SDS
UVP: 59,05 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 38,40 € VE 1 Stück Netto 32,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Schnellspannbohrfutter (2608572213)
  • Bosch-Systembohrfutter für Bohrhämmer
  • Passend zu GBH 2-24 DF, GBH 2-26 DFR, GBH 2-28 DFV, GBH 3-28 DFR, GBH 4-32 DFR, GBH 36 VF-LI Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechts-/Linkslauf nein
Nur für Spindel-Lock nein
Schlagbohrfest false
Schlagbohrmaschine nein
Mit Spannkraftsicherung false
Mit Linkslauf false
Spannkraft-Sicherung nein
Artikeltyp Zubehör
Stationäre Bohrmaschine nein
Volumen (dm³) 0.309
Einspannbereich von bis mm SDS-plus
Bohrmaschine nein
Akku-Schrauber nein
Akku-Bohrmaschine nein
Aufnahme, Bereich SDS
Aufnahmeart sonstige
Akku-Schlagbohrmaschine nein
Abmessung Breite (mm) 55
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Länge (mm) 110
Aufnahmegröße sonstige
Baureihe sonstige
Ausfuehrung sonstige
HM-Spannbacken nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen