Schnellspannbohrfutter verchromt, 1,5 bis 13 mm, 1/2" bis 20

Artikelnummer: Z00181249
EAN: 3165140223416
Herstellernummer: 2608572149
Schnellspannbohrfutter verchromt, 1,5 bis 13 mm, 1/2" bis 20
UVP: 61,96 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 41,21 € VE 1 Stück Netto 34,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellspannbohrfutter verchromt, Bosch-Systembohrfutter für Schlagbohrmaschinen, Einspannbereich von 1,5 bis 13 mm, Aufnahme, Bereich: 1/2 Zoll bis 20, passend zu GSB 13 RE, GSB 16, GSB 16 RE, GSB 18-2 RE, GSB 19-2 RE Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechts-/Linkslauf nein
Nur für Spindel-Lock nein
Schlagbohrfest false
Schlagbohrmaschine nein
Mit Spannkraftsicherung false
Mit Linkslauf false
Max. Spannbereich (mm) 13
Min. Spannbereich (mm) 1.5
Spannkraft-Sicherung nein
Artikeltyp Zubehör
Stationäre Bohrmaschine nein
Volumen (dm³) 0.178
Einspannbereich von bis mm 1,5–13
Bohrmaschine nein
Akku-Schrauber nein
Akku-Bohrmaschine nein
Aufnahme, Bereich 1/2" – 20
Aufnahmeart sonstige
Akku-Schlagbohrmaschine nein
Abmessung Breite (mm) 44
Abmessung Höhe (mm) 44
Abmessung Länge (mm) 92
Aufnahmegröße 1/2 - 20 Zoll
Baureihe sonstige
Ausfuehrung sonstige
HM-Spannbacken nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen