Wechselfutter SDS-plus, passend zu GBH 3-28 FE

Artikelnummer: Z00181251
EAN: 3165140251013
Herstellernummer: 2608572159
Wechselfutter SDS-plus, passend zu GBH 3-28 FE
UVP: 97,26 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 64,70 € VE 1 Stück Netto 54,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wechselfutter SDS-plus, Systembohrfutter für Bohrhämmer, Einspannbereich: SDS-plus, Aufnahme, Bereich: SDS, passend zu GBH 3-28 FE Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechts-/Linkslauf nein
Nur für Spindel-Lock nein
Schlagbohrfest false
Schlagbohrmaschine nein
Mit Spannkraftsicherung false
Mit Linkslauf false
Spannkraft-Sicherung nein
Artikeltyp Zubehör
Stationäre Bohrmaschine nein
Volumen (dm³) 0.384
Einspannbereich von bis mm SDS-plus
Bohrmaschine nein
Akku-Schrauber nein
Akku-Bohrmaschine nein
Aufnahme, Bereich SDS
Aufnahmeart sonstige
Akku-Schlagbohrmaschine nein
Abmessung Breite (mm) 80
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Länge (mm) 80
Aufnahmegröße sonstige
Baureihe sonstige
Ausfuehrung sonstige
HM-Spannbacken nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen