Zahnkranzbohrfutter, 1,5 - 13 mm, 1/2" - 20

Artikelnummer: Z00181230
EAN: 3165140125949
Herstellernummer: 2608571056
Zahnkranzbohrfutter, 1,5 - 13 mm, 1/2" - 20
UVP: 28,62 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 19,04 € VE 1 Stück Netto 16,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnkranzbohrfutter für Schlagbohrmaschinen, Einspannbereich von 1,5 bis 13 mm, Aufnahme, Bereich: 1/2 Zoll - 20, Zahnkranzbohrfutter 16 mm, Ersatzschlüssel 1 607 950 045, p passend zu GSB 650 RE Professional, PSB 450, PSB 500, PSB 550 RA, PSB 550 RE, PSB 570, PSB 600, PSB 600-2, PSB 650 RA, PSB 700 RE, PSB 700 RES, PSB 750-2 RE, PSB 750-2 RPE (Auto-Lock), PSB 1000 RPE

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechts-/Linkslauf nein
Nur für Spindel-Lock nein
Schlagbohrfest false
Schlagbohrmaschine nein
Mit Spannkraftsicherung false
Mit Linkslauf false
Max. Spannbereich (mm) 13
Min. Spannbereich (mm) 1.5
Spannkraft-Sicherung nein
Artikeltyp Zubehör
Stationäre Bohrmaschine nein
Volumen (dm³) 0.302
Einspannbereich von bis mm 1,5–13
Bohrmaschine nein
Akku-Schrauber nein
Akku-Bohrmaschine nein
Aufnahme, Bereich 1/2" – 20
Aufnahmeart sonstige
Akku-Schlagbohrmaschine nein
Abmessung Breite (mm) 45
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Länge (mm) 149
Aufnahmegröße 1/2 - 20 Zoll
Baureihe sonstige
HM-Spannbacken nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen