Zahnkranzbohrfutter bis 10 mm, 0,5 - 6,5 mm, 3/8" - 24

Artikelnummer: Z00181422
EAN: 3165140042703
Herstellernummer: 2608571010
Bosch
Zahnkranzbohrfutter bis 10 mm, 0,5 - 6,5 mm, 3/8" - 24
UVP: 26,61 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 17,39 € VE 1 Stück Netto 14,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnkranzbohrfutter bis 10 mm, Einspannbereich von 0,5 bis 6,5 mm, Aufnahme, Bereich: 3/8 Zoll - 24, Eignung für stationäre Bohrmaschine, Bohrmaschine, Akku-Schlagbohrmaschine, Akku-Schrauber

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechts-/Linkslauf nein
Nur für Spindel-Lock nein
Schlagbohrfest false
Schlagbohrmaschine nein
Mit Spannkraftsicherung false
Mit Linkslauf false
Max. Spannbereich (mm) 6.5
Min. Spannbereich (mm) 0.5
Spannkraft-Sicherung nein
Artikeltyp Zubehör
Stationäre Bohrmaschine ja
Volumen (dm³) 0.105
Einspannbereich von bis mm 0,5–6,5
Bohrmaschine ja
Akku-Schrauber ja
Akku-Bohrmaschine ja
Aufnahme, Bereich 3/8" – 24
Aufnahmeart sonstige
Akku-Schlagbohrmaschine nein
Abbildung, Nr. 1
Abmessung Breite (mm) 37
Abmessung Höhe (mm) 37
Abmessung Länge (mm) 77
Aufnahmegröße 3/8 - 24 Zoll
Baureihe sonstige
HM-Spannbacken nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen