Zahnkranzbohrfutter bis 10 mm, 1 - 10 mm, 1/2" - 20, für Rechts-/Linkslauf, Akku

Artikelnummer: Z00189128
EAN: 3165140010481
Herstellernummer: 1608571068
Bosch
Zahnkranzbohrfutter bis 10 mm, 1 - 10 mm, 1/2" - 20, für Rechts-/Linkslauf, Akku
UVP: 26,61 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 16,87 € VE 1 Stück Netto 14,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnkranzbohrfutter bis 10 mm, Einspannbereich von 1 bis 10 mm, Aufnahme, Bereich: 1/2 Zoll - 20, Eignung für Rechts-/Linkslauf, für Bohrmaschine, Schlagbohrmaschine, Akku-Bohrmaschine, Akku-Schlagbohrmaschine und Akku-Schrauber

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechts-/Linkslauf ja
Nur für Spindel-Lock nein
Schlagbohrfest true
Schlagbohrmaschine ja
Mit Spannkraftsicherung false
Mit Linkslauf true
Max. Spannbereich (mm) 10
Min. Spannbereich (mm) 1
Spannkraft-Sicherung nein
Artikeltyp Zubehör
Stationäre Bohrmaschine nein
Volumen (dm³) 0.186
Einspannbereich von bis mm 1–10
Bohrmaschine ja
Akku-Schrauber ja
Akku-Bohrmaschine ja
Aufnahme, Bereich 1/2" – 20
Aufnahmeart sonstige
Akku-Schlagbohrmaschine ja
Abbildung, Nr. 1
Abmessung Breite (mm) 50
Abmessung Höhe (mm) 35
Abmessung Länge (mm) 106
Aufnahmegröße 1/2 - 20 Zoll
Baureihe sonstige
HM-Spannbacken nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen