• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 29%

Bosch Zahnkranzbohrfutter bis 10 mm, 1 - 10 mm, ⅜" - 24, für Rechts-/Linkslauf

Artikelnummer:  
Z00189124
EAN:  
3165140016506
Herstellernummer:  
1 608 571 058
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktagen.

UVP 26,61 €
18,90 €

Netto 15,88 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abbildung, Nr. 1
Abmessung Breite 52 Millimeter
Abmessung Höhe 35 Millimeter
Abmessung Länge 83 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Aufnahme, Bereich 3/8" – 24
Aufnahmeart sonstige
Aufnahmegröße 3/8 - 24 Zoll
Baureihe sonstige
Bruttogewicht 0.190 Kilogramm
Einspannbereich von bis 1.0–10.0 Millimeter
Max. Spannbereich 10
Min. Spannbereich 1
Mit Linkslauf true
Mit Spannkraftsicherung false
Nettogewicht 0.190 Kilogramm
SOL Date 18.07.2002
Schlagbohrfest true
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 1 – 10 mm, 3/8" - 24
Volumen 0.151 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Zahnkranzbohrfutter bis 10 mm, Einspannbereich von 1 bis 10 mm, Aufnahme, Bereich: 3/8 Zoll - 24, Eignung für Rechts-/Linkslauf, für Bohrmaschine, Schlagbohrmaschine, Akku-Bohrmaschine, Akku-Schlagbohrmaschine und Akku-Schrauber
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben