Zahnkranzbohrfutter bis 13 mm, 1,5 - 13 mm, 1/2" - 20, mit Spannkraft-Sicherung

Artikelnummer: Z00189118
EAN: 3165140002592
Herstellernummer: 1608571045
Bosch
Zahnkranzbohrfutter bis 13 mm, 1,5 - 13 mm, 1/2" - 20, mit Spannkraft-Sicherung
UVP: 62,49 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 39,63 € VE 1 Stück Netto 33,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnkranzbohrfutter bis 13 mm, Einspannbereich von 1,5 bis 13 mm, Aufnahme, Bereich: 1/2 Zoll - 20, mit Spannkraft-Sicherung, Eignung für Rechts-/Linkslauf, für stationäre Bohrmaschine und Bohrmaschine

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechts-/Linkslauf ja
Nur für Spindel-Lock nein
Schlagbohrfest false
Schlagbohrmaschine nein
Mit Spannkraftsicherung true
Mit Linkslauf true
Max. Spannbereich (mm) 13
Min. Spannbereich (mm) 1.5
Spannkraft-Sicherung ja
Artikeltyp Zubehör
Stationäre Bohrmaschine ja
Volumen (dm³) 0.277
Einspannbereich von bis mm 1,5–13
Bohrmaschine ja
Akku-Schrauber nein
Akku-Bohrmaschine nein
Aufnahme, Bereich 1/2" – 20
Aufnahmeart sonstige
Akku-Schlagbohrmaschine nein
Abbildung, Nr. 2
Abmessung Breite (mm) 43
Abmessung Höhe (mm) 43
Abmessung Länge (mm) 150
Aufnahmegröße 1/2 - 20 Zoll
Baureihe sonstige
HM-Spannbacken nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen