Zahnkranzbohrfutter bis 13 mm, 1,5 - 13 mm, 1/2" - 20, mit Ersatzschlüssel

Artikelnummer: Z00189119
EAN: 3165140041133
Herstellernummer: 1608571048
Bosch
Zahnkranzbohrfutter bis 13 mm, 1,5 - 13 mm, 1/2" - 20, mit Ersatzschlüssel
UVP: 31,75 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 20,13 € VE 1 Stück Netto 16,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnkranzbohrfutter bis 13 mm, Einspannbereich von 1,5 bis 13 mm, Aufnahme, Bereich: 1/2 Zoll - 20, Ersatzschlüssel 1 607 950 045, Eignung für stationäre Bohrmaschine, Bohrmaschine und Schlagbohrmaschine

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechts-/Linkslauf nein
Nur für Spindel-Lock nein
Schlagbohrfest true
Schlagbohrmaschine ja
Mit Spannkraftsicherung false
Mit Linkslauf false
Max. Spannbereich (mm) 13
Min. Spannbereich (mm) 1.5
Spannkraft-Sicherung nein
Artikeltyp Zubehör
Stationäre Bohrmaschine ja
Volumen (dm³) 0.284
Einspannbereich von bis mm 1,5–13
Bohrmaschine ja
Akku-Schrauber nein
Akku-Bohrmaschine nein
Aufnahme, Bereich 1/2" – 20
Aufnahmeart sonstige
Akku-Schlagbohrmaschine nein
Abmessung Breite (mm) 45
Abmessung Höhe (mm) 42
Abmessung Länge (mm) 150
Aufnahmegröße 1/2 - 20 Zoll
Baureihe sonstige
HM-Spannbacken nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen