Zahnkranzbohrfutter bis 13 mm, 2,5 - 13 mm, SDS-plus, mit Spannkraft-Sicherung

Artikelnummer: Z00189957
EAN: 3165140006231
Herstellernummer: 1618571014
Bosch
Zahnkranzbohrfutter bis 13 mm, 2,5 - 13 mm, SDS-plus, mit Spannkraft-Sicherung
UVP: 97,26 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 61,65 € VE 1 Stück Netto 51,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnkranzbohrfutter bis 13 mm, Einspannbereich von 2,5 bis 13 mm, Aufnahme, Bereich: SDS-plus, hammerfeste Ausführung, mit Spannkraft-Sicherung, Eignung für Rechts-/Linkslauf

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechts-/Linkslauf ja
Nur für Spindel-Lock nein
Schlagbohrfest false
Schlagbohrmaschine nein
Mit Spannkraftsicherung true
Mit Linkslauf true
Max. Spannbereich (mm) 13
Min. Spannbereich (mm) 2.5
Spannkraft-Sicherung ja
Artikeltyp Zubehör
Stationäre Bohrmaschine nein
Volumen (dm³) 0.367
Einspannbereich von bis mm 2,5–13
Bohrmaschine nein
Akku-Schrauber nein
Akku-Bohrmaschine nein
Aufnahme, Bereich SDS-plus
Aufnahmeart sonstige
Akku-Schlagbohrmaschine nein
Abmessung Breite (mm) 55
Abmessung Höhe (mm) 43
Abmessung Länge (mm) 155
Aufnahmegröße sonstige
Baureihe sonstige
HM-Spannbacken nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen