Bosch Zahnkranz-Bohrfutter verchromt, 1,5 - 13 mm, 1/2" - 20

Artikelnummer: Z00181232
EAN: 3165140223409
Herstellernummer: 2608571068
Bosch Zahnkranz-Bohrfutter verchromt, 1,5 - 13 mm, 1/2" - 20
UVP: 38,10 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 24,63 € VE 1 Stück Netto 20,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Zahnkranz-Bohrfutter verchromt, 1,5 - 13 mm, 1/2" - 20 (2608571068)

  • Für Schlagbohrmaschinen
  • Ersatzschlüssel 1 607 950 045
  • Passend zu GSB 20-2, GSB 20-2 RCE, GSB 20-2 RE, GSB 20-2 RET, GSB 21-2 RE, GSB 22-2 RCE, GSB 22-2 RE Professional, PSB 850, PSB 1000, PSB 1200 Auto-Lock

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einspannbereich von bis mm 1,5–13
Abmessung Höhe 44 Millimeter
Schlagbohrfest false
Max. Spannbereich 13 Millimeter
Aufnahmeart sonstige
Stationäre Bohrmaschine nein
Schlagbohrmaschine nein
Abmessung Länge 124 Millimeter
HM-Spannbacken nein
Aufnahme, Bereich 1/2" – 20
Mit Linkslauf false
Aufnahmegröße 1/2 - 20 Zoll
Product Type Zubehör
Akku-Schrauber nein
Min. Spannbereich 1.5 Millimeter
Abmessung Breite 44 Millimeter
Akku-Schlagbohrmaschine nein
Rechts-/Linkslauf nein
Mit Spannkraftsicherung false
Volumen 0.240 Kubikdezimeter
Bohrmaschine nein
Spannkraft-Sicherung nein
Akku-Bohrmaschine nein
Baureihe sonstige
Nur für Spindel-Lock nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen