Zahnkranzbohrfutter bis 16 mm, 3 bis 16 mm, 5/8" - 16, Spannkraftsicherung

Artikelnummer: Z00189123
EAN: 3165140026116
Herstellernummer: 1608571057
Zahnkranzbohrfutter bis 16 mm, 3 bis 16 mm, 5/8" - 16, Spannkraftsicherung
UVP: 86,27 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 55,95 € VE 1 Stück Netto 47,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zahnkranzbohrfutter bis 16 mm, Einspannbereich von 3 bis 16 mm, Aufnahme, Bereich: 5/8 Zoll - 16, mit Spannkraft-Sicherung, Eignung für stationäre Bohrmaschine, Bohrmaschine und Schlagbohrmaschine

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Baureihe sonstige
Schlagbohrmaschine ja
Einspannbereich von bis mm 3–16
Rechts-/Linkslauf nein
Abmessung Breite 50 Millimeter
Nur für Spindel-Lock nein
Stationäre Bohrmaschine ja
Schlagbohrfest true
Volumen 0.375 Kubikdezimeter
Abbildung, Nr. 2
Abmessung Länge 150 Millimeter
Mit Spannkraftsicherung true
Mit Linkslauf false
Min. Spannbereich 3 Millimeter
Aufnahme, Bereich 5/8" – 16
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 50 Millimeter
Max. Spannbereich 16 Millimeter
Bohrmaschine ja
Akku-Schlagbohrmaschine nein
Aufnahmeart sonstige
Aufnahmegröße 5/8 - 16 Zoll
Akku-Bohrmaschine nein
HM-Spannbacken nein
Akku-Schrauber nein
Spannkraft-Sicherung ja
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen