Zweibackengewindeschneider, M5 - M12, Aufnahme Sechskantschaft

Artikelnummer: Z00189136
EAN: 3165140057219
Herstellernummer: 1608573003
Zweibackengewindeschneider, M5 - M12, Aufnahme Sechskantschaft
UVP: 202,57 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 129,39 € VE 1 Stück Netto 108,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zweibackengewindeschneider, Spannbereich: M 5 - M 12, Aufnahme Sechskantschaft 11 mm mit Kugelrasterungsnut zum Gewindeschneiden

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich M5-M12
Mit Linkslauf false
Max. Spannweite (mm) 12
Min. Spannweite (mm) 5
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.316
Aufnahmeart sonstige
Abmessung Breite (mm) 47
Abmessung Höhe (mm) 42
Abmessung Länge (mm) 160
Aufnahmegröße sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen