Gewindebohrhalter, Größe 10 - MK2, M3 - M10, Ø-55 mm

Artikelnummer: Z00424051
EAN: 1234
Gewindebohrhalter, Größe 10 - MK2, M3 - M10, Ø-55 mm
Inkl. Steuern: 308,09 € VE 1 Stück Netto 258,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 8 Werktagen.

Beschreibung

Gewindebohrerhalter

Ausführung: Stufenlos einstellbare Sicherheitskupplung. Stufenlos spannende Klemmbacken zur Aufnahme von Gewindebohrerschäften. Anwendung: Futter zur Aufnahme von Gewindebohrern für Maschinen mit Drehrichtungsänderung, besonders für Tisch- und Säulenbohrmaschinen.

* Die Angaben für den Schneidbereich beziehen sich auf Materialien mit 500 N/mm² Zugfestigkeit. M12 nur für leichte Bearbeitung verwenden, z. B. Alu, Grauguss, Stahl bis max. 350 N/mm² und Feingewinde.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich Bohrerschaft (mm) 2,5 - 10,0
Schneidbereich M3 - M10 (M12)
Ø (mm) 55
Drehzahl max. (min-1) 600
L mm 95
Größe 10 - MK2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen