Kurzbohrf. D69871 ADB R/L1,5-16mm SK 50

Artikelnummer: Z00294356
EAN: 4332163998693
Herstellernummer: 433216399869 3
Kurzbohrf. D69871 ADB R/L1,5-16mm SK 50
Inkl. Steuern: 277,82 € VE 1 Stück Netto 233,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

CNC-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf, Form AD/ Kurzbohrf. D69871 ADB R/L1,5-16mm SK 50.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 1,5-16
D2 mm 50
l1 mm 95
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen