HELICOIL Plus Gewindereparatur-Satz M12, 34-tlg.

Artikelnummer: Z00420529
EAN: 4250361200151
HELICOIL Plus Gewindereparatur-Satz M12, 34-tlg.
Inkl. Steuern: 57,00 € VE 34 Stück Netto 47,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HELICOIL® plus Gewindereparatur-Sätze

HELICOIL® plus - Die Lösung wenn ein Gewinde verschlissen, überdreht oder einfach kaputt ist.

Die HELICOIL® plus Gewindeeinsätze aus Edelstahl A2 sind in bewährter Qualität aus rhombisch profiliertem Draht zu einer federnden Wendel geformt. Gewindeeinsätze schaffen hochbelastbare Verbindungen, insbesondere in Werkstoffen mit geringer Festigkeit (z. B. Aluminium).

Vorteile der Gewindereparatur mit HELICOIL® plus: - Dauerhaft hochbelastbare und verschleißfeste Gewinde - Korrosions- und temperaturbeständige Gewinde - Einfache und schnelle Montage

Einbau: Den Gewindeeinsatz wie eine Schraube ansetzen und eindrehen. Dies geschieht mit einer Einbauspindel. Der Gewindeeinsatz wird dann soweit auf die Spindel gedreht, bis die Mitnehmernase den Zapfen erfasst hat. So wird er auch im senkrechten Einbauzustand verliersicher tief an die Reparaturstelle geführt und eingebaut. Die Einbautiefe ist immer so zu wählen, dass die letzte eingezogene Drahtwindung unter der ersten Lastflanke des Aufnahmegewindes liegt. Der Mitnehmerzapfen wird nach dem Einbau an der Kerbe (Sollbruchstelle) abgetrennt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt (Stück) 34
Gewinde M12

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen