Bohrfutteraufnahme, DIN 2080, SK50, B16, A = 20 mm

Artikelnummer: Z00436374
EAN: 4250122601012
Bohrfutteraufnahme, DIN 2080, SK50, B16, A = 20 mm
Inkl. Steuern: 43,99 € VE 1 Stück Netto 36,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrfutteraufnahmen

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Anwendung: Zur Aufnahme von Bohrfuttern mit Aufnahmekegel nach DIN 238.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 50
Ø B16
A mm 20
L mm 24
Innengewinde M24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen