Genauigk.Schnellsp.Bohrf.0-10mm B12 Röhm

Artikelnummer: Z00293874
EAN: 4019208009407
Herstellernummer: 871008
Röhm
Genauigk.Schnellsp.Bohrf.0-10mm B12 Röhm
Inkl. Steuern: 151,09 € VE 1 Stück Netto 126,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellspann-Genauigkeits-Bohrfutter, Röhm Ausführung: Mit Kegelaufnahme, schlüssellos und selbstspannend. Mit spitzer Hülse für hohe Rundlaufgenauigkeit (0,05 mm). Alle Verschleißteile sind gehärtet. Anwendung: Durch die selbsttätige Nachspannung besonders für hohe Drehzahlen auf CNC-gesteuerten Bohrwerken, Sonderbohrwerken und Produktionsbohrmaschinen geeignet. Attribute: Aufnahme: B 12 , Außen-Ø: 43,0 mm, Länge geöffnet: 82,5 mm, Länge geschlossen: 90,1 mm, Spannbereich: 0-10,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 0-10,0
Länge geöffnet (mm) 82,5
Länge geschlossen (mm) 90,1
Aufnahme B 12
Außen-Ø (mm) 43,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen