Genauigk.Schnellsp.Bohrf.3,0-16mm B16 Röhm

Artikelnummer: Z00293877
EAN: 1234
Herstellernummer: 871016
Genauigk.Schnellsp.Bohrf.3,0-16mm B16 Röhm
Inkl. Steuern: 172,22 € VE 1 Stück Netto 144,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 20 Werktagen.

Beschreibung

Schnellspann-Genauigkeits-Bohrfutter, Röhm Ausführung: Mit Kegelaufnahme, schlüssellos und selbstspannend. Mit spitzer Hülse für hohe Rundlaufgenauigkeit (0,05 mm). Alle Verschleißteile sind gehärtet. Anwendung: Durch die selbsttätige Nachspannung besonders für hohe Drehzahlen auf CNC-gesteuerten Bohrwerken, Sonderbohrwerken und Produktionsbohrmaschinen geeignet. Attribute: Aufnahme: B 16 , Außen-Ø: 55,0 mm, Länge geöffnet: 96,5 mm, Länge geschlossen: 106,8 mm, Spannbereich: 3,0-16,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 3,0-16,0
Länge geöffnet (mm) 96,5
Länge geschlossen (mm) 106,8
Aufnahme B 16
Außen-Ø (mm) 55,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen