Schnellsp.-Bohrf. 1,0-13mm 1/2Z.x20 Röhm

Artikelnummer: Z00293855
EAN: 1234
Herstellernummer: 871050
Schnellsp.-Bohrf. 1,0-13mm 1/2Z.x20 Röhm
Inkl. Steuern: 83,05 € VE 1 Stück Netto 69,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Schnellspann-Standard-Bohrfutter, leichte Ausführung, RÖHM Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend. Anwendung: Vorwiegend für handgeführte Bohrmaschinen. Mit Gewindaufnahme Attribute: Aufnahme: 1/2Zoll x 20 , Außen-Ø: 40,2 mm, Länge geöffnet: 76,3 mm, Länge geschlossen: 83,6 mm, Spannbereich: 1,0-13,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 1,0-13,0
Länge geöffnet (mm) 76,3
Länge geschlossen (mm) 83,6
Aufnahme 1/2 Zoll x 20
Außen-Ø (mm) 40,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen