Schnellsp.-Bohrf.SupraSKE1,5-13mm 1/2 -20 Röhm

Artikelnummer: Z00293864
EAN: 4019208228624
Herstellernummer: 1193005
Schnellsp.-Bohrf.SupraSKE1,5-13mm 1/2 -20 Röhm
Inkl. Steuern: 76,41 € VE 1 Stück Netto 64,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellspann-Bohrfutter Supra SK E Ausführung: Für Linkslauf, leichte Ausführung, mit Gewindeaufnahme. Schlagbohrfestes, schlüsselloses Bohrfutter. Funktionskomponenten aus Metall, keine Durchbohrung (Futter müssen entsprechend stark auf der Spindel befestigt werden). Linkslaufdrehmoment bis zu 50 Nm. Anwendung: Für handgeführte Bohrmaschinen. Attribute: Aufnahme: 1/2Zoll x 20 , Außen-Ø: 42,5 mm, Länge geöffnet: 72,0 mm, Länge geschlossen: 79,3 mm, Spannbereich: 1,5-13,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 1,5-13,0
Länge geöffnet (mm) 72,0
Länge geschlossen (mm) 79,3
Aufnahme 1/2 Zoll x 20
Außen-Ø (mm) 42,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen