Schnellspann-Bohrf.Supra 3,0-16mm B16 Röhm

Artikelnummer: Z00293862
EAN: 4019208057910
Herstellernummer: 871057
Röhm
Schnellspann-Bohrf.Supra 3,0-16mm B16 Röhm
Inkl. Steuern: 83,00 € VE 1 Stück Netto 69,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellspann-Standard-Bohrfutter, leichte Ausführung, RÖHM Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend. Anwendung: Vorwiegend für handgeführte Bohrmaschinen. Mit Kegelaufnahme, *verkürzt um 2,0 mm Attribute: Aufnahme: B 16* , Außen-Ø: 46,0 mm, Länge geöffnet: 88,5 mm, Länge geschlossen: 98,5 mm, Spannbereich: 3,0-16,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 3,0-16,0
Länge geöffnet (mm) 88,5
Länge geschlossen (mm) 98,5
Aufnahme B 16*
Außen-Ø (mm) 46,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen